Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
USB Adapter
>
USB Netzwerkadapter
>
USB RJ-45 Adapter
>
Artikel
HP USB-C-zu-RJ45-Adapter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2572-V7W66AA
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
V7W66AA
EAN/GTIN:
4573285914400
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Verbinden Sie Ihr Netzwerk über den USB-C™ Netzanschluss Ihres Notebooks oder Tablets mit dem HP USB-C™-zu-RJ45-Adapter.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 7/8/8.1/10 Chrome OS MACBOOK OSX
Warentarifnummer (HS):
84733020
Breite:
180 mm
Tiefe:
21 mm
Höhe:
17 mm
Gewicht:
71.4 g
HP-Segment:
Business
... >
Computer-Komponenten
>
Systemkomponenten
>
Schnittstellenkarten/Adapter
Weitere Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
,
USB Netzwerkadapter
,
USB Ethernet Adapter
,
USB RJ-45 Adapter
,
USB-C RJ-45 Adapter
,
usb ethernet adapter
,
Komponent
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,84*
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.