Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Stereo-Headset (3,5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Stereo-Headset (3,5 mm)
HP Stereo-Headset (3,5 mm)
HP Stereo-Headset (3,5 mm)
Artikel-Nr.:
     C2572-T1A66AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     T1A66AA
EAN/GTIN:
     889894467584
Suchbegriffe:
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das schlanke und leichte HP Stereo-Headset (3,5 mm) mit kristallklarem Sound und Funktionen zur Rauschunterdrückung für schnelle und einfache Zusammenarbeit, Online-Chats und das Anhören persönlicher Medien wurde zur Ergänzung Ihres professionellen Arbeitsbereichs konzipiert.[1],[2]
Weitere Informationen:
Breite:
146 mm
Tiefe:
164 mm
Höhe:
58 mm
Gewicht:
86 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz:
20 - 20000 Hz
Impedanz:
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit:
111 dB
Treibereinheit:
30 mm
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Büro/Callcenter
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Binaural
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss:
Ja
Mikrofon-Typ:
Boom
Mikrofon-Frequenz:
20 - 16000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit:
60 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz:
680 Ohm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.