Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP RP9 G1 Retail-System, Modell 9018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP RP9 G1 Retail-System, Modell 9018
HP RP9 G1 Retail-System, Modell 9018
HP RP9 G1 Retail-System, Modell 9018
HP RP9 G1 Retail-System, Modell 9018
HP RP9 G1 Retail-System, Modell 9018
HP RP9 G1 Retail-System, Modell 9018
HP RP9 G1 Retail-System, Modell 9018
HP RP9 G1 Retail-System, Modell 9018
Artikel-Nr.:
     C2572-T0F12EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     T0F12EA
EAN/GTIN:
     889899187074
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Bieten Sie Ihren Kunden mit dem modernen und vielseitigen HP RP9 Retail System ein eindrucksvolles Erlebnis mit Stil – dieses All-in-One-Gerät (AiO) vereint maximale Leistung mit zuverlässiger Technik.
Sehen und gesehen werden
Zeigen Sie Informationen einfach auf einem eleganten, robusten und funktionalen Touchscreen mit Pre-Boot-Touch für problemlosen Zugriff auf BIOS-Funktionen an und teilen Sie diese.
Betriebssystem Ihrer Wahl
Wählen Sie das vertraute Betriebssystem, das am besten in Ihre Umgebung passt.
Schaffen Sie Ihren Arbeitsplatz
Vervollständigen Sie Ihr All-in-One-Gerät mit einer Vielzahl von Hardware-Optionen[1], z. B.: ein Standfuß, ein Display für den Mitarbeiter, auf die Kunden ausgerichtete Displays und integrierte Peripheriegeräte von HP wie Barcodescanner, MSR und Fingerabdruckleser.
Erweitern Sie in Ihrem Tempo
Fügen Sie dank zahlreicher Anschlüsse jederzeit Geräte und Displays hinzu und wählen Sie zwischen kabelgebundenen und kabellosen Netzwerkverbindungen.
Integrierter Schutz
Sichern Sie Ihr System mit HP SureStart, TPM, Intel® AMT[5] sowie optionaler[1] Client Management-Software. Darüber hinaus werden mit der Intel Data Protection Technologie für Transaktionen wichtige integrierte HP RP9 Peripheriegeräte.[6]
Ökologisch orientierte Entwicklung
Dank des energieeffizienten Designs reduzieren Sie den Stromverbrauch und senken Ihre Gesamtbetriebskosten.
Weitere Informationen:
Graphikadapter Hersteller:
Intel
Grafikkarte:
HD Graphics
Gerätebreite (inkl. Fuß):
462.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
249 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
351.1 mm
Gewicht:
5600 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
EPEAT Gold, ENERGY STAR
Gehäusetyp:
All-in-One
Produktfarbe:
Schwarz
Speicherkapazität:
4 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal:
32 GB
Anzahl der Speichersteckplätze:
2
Arbeitsspeicher Typ:
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz:
2133 MHz
Installiertes Betriebssystem:
Windows Embedded POSReady 7
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Prozessorfamilie:
Intel® Pentium®
Prozessor:
G4400
Prozessor-Taktfrequenz:
3.3 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
2
Prozessor-Cache:
3 MB
Stromversorgung:
230 W
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Bildschirmdiagonale:
18.5 "
Display-Auflösung:
1366 x 768 Pixel
Touchscreen:
Ja
Touchscreen Technologie:
Projizierts Kapazitivsystem
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB-betrieben:
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Line-in:
Ja
Line-out:
Ja
RS-232 port:
2
Gesamtspeicherkapazität:
128 GB
Speichermedien:
SSD
SSD Speicherkapazität:
128 GB
SSD Schnittstelle:
SATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.588,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.726,99*
€ 2.055,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.706,10*
€ 2.030,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.657,54*
€ 1.972,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.623,10*
€ 1.931,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.588,17*
€ 1.889,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.