Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP StoreEasy 1560 Speicherserver Tower Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP StoreEasy 1560 Speicherserver Tower Ethernet/LAN
HP StoreEasy 1560 Speicherserver Tower Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     C2572-R7G20A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R7G20A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Weitere Informationen:
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
1000 Mbit/s
Breite:
440 mm
Tiefe:
195 mm
Höhe:
480.5 mm
Gewicht:
25000 g
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Typ:
Speicherserver
Geräteklasse:
Kleines & Mittleres Unternehmen
Gehäusetyp:
Tower
Installierte Speichertreiber:
Ja
Gesamte installierte Speicherkapazität:
16 TB
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke:
4
Typ des installierten Speicherlaufwerks:
HDD
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD
Speicherkapazität:
4000 GB
Speicherlaufwerk Schnittstelle:
SATA
Installiertes Betriebssystem:
Windows Server IoT 2019
Weitere Suchbegriffe: hp storage server, storage server, nas 16tb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.651,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.802,69*
€ 9.285,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.739,13*
€ 9.209,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.673,38*
€ 9.131,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.651,46*
€ 9.105,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.