Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP R0R66A Interne Festplatte 3.5" 14 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP R0R66A Interne Festplatte 3.5" 14 TB SAS
HP R0R66A Interne Festplatte 3.5" 14 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C2572-R0R66A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R0R66A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
14000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.808,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.129,03*
€ 12.053,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.055,70*
€ 11.966,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.872,06*
€ 11.747,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.808,10*
€ 11.671,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.