Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP R0Q86A NAS & Speicherserver Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP R0Q86A NAS & Speicherserver Ethernet/LAN
HP R0Q86A NAS & Speicherserver Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     C2572-R0Q86A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R0Q86A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
SAS Controller
SAS Karte
Weitere Informationen:
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10000 Mbit/s
Breite:
508 mm
Tiefe:
445 mm
Höhe:
89 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
Typ:
NAS
Geräteklasse:
Kleines & Mittleres Unternehmen
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
24
Typ des installierten Speicherlaufwerks:
SSD
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle:
Serial Attached SCSI (SAS)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.341,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.616,12*
€ 6.683,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.568,18*
€ 6.626,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.431,71*
€ 6.463,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.367,32*
€ 6.387,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.341,47*
€ 6.356,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.