Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Festplatten-Array
>
Artikel
HP D3600 Enclosure Disk-Array
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C2572-QW968A
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
QW968A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
Hat Ihr Unternehmen die verfügbare Speicherkapazität überschritten? Verwalten Sie den immer größeren Speicherbedarf in Ihrem kleinen bis mittelgroßen Unternehmen durch Implementierung der HP D3000 Gehäuse – der nächsten Generation kostengünstiger, mehrstufiger externer SAS-Speichersysteme mit großer Kapazität und 12 Gbit. Die HP D3000 Gehäuse eignen sich ideal für kleine Anwendungsumgebungen, Zweigstellen und Unternehmensabteilungen. Die neuen SAS-Gehäuse mit 12 Gbit – D3600 LFF (Large Form Factor) mit 12 Laufwerkeinschüben und D3700 SFF (Small Form Factor) mit 25 Laufwerkeinschüben – bieten flexible, modulare Lösungen, um die Kapazität von HP ProLiant Serverumgebungen und MSA Arrays (nur SFF) mit externem Speicher zu erweitern, ohne das gesamte System auf SAN oder NAS umstellen zu müssen. Dies bedeutet, dass Sie heute nur die tatsächlich benötigte Speicherkapazität erwerben und diese bei zunehmendem Speicherbedarf erweitern können. D3000 unterstützt HP SmartDrive Laufwerkträger. Erwerben und verwalten Sie einen gemeinsamen Satz an HP ProLiant Laufwerken für Gen8 ProLiant Server. Insgesamt werden bis zu 96 LFF- oder 200 SFF-Laufwerke unterstützt.
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Disk-Arrays
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2.232,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.232,64*
€ 2.656,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.213,14*
€ 2.633,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.134,74*
€ 2.540,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.083,53*
€ 2.479,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.037,13*
€ 2.424,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP 0.5m External Mini SAS High Density to Mini SAS Cable
HP
691971-B21
€ 189,66*
Zubehör
HP 1.0m External Mini SAS High Density to Mini SAS Cable
HP
716195-B21
€ 41,81*
Zubehör
HP 1.0m External Mini SAS High Density to Mini SAS Cable
HP
716189-B21
€ 66,55*
Zubehör
HP 2.0m External Mini SAS High Density to Mini SAS Cable
HP
716197-B21
€ 52,80*
Zubehör
HP 4.0m External Mini SAS High Density to Mini SAS Cable
HP
716193-B21
€ 102,60*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.