Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Advanced Glossy Photo Paper Fotopapier Schwarz, Blau, Weiß Glanz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HP Advanced Glossy Photo Paper Fotopapier Schwarz, Blau, Weiß Glanz
HP Advanced Glossy Photo Paper Fotopapier Schwarz, Blau, Weiß Glanz
Artikel-Nr.:
     C2572-Q8008A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q8008A
EAN/GTIN:
     882780349568
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Ideal für Kunden, die Wert auf schnell trocknende, wasser- und wischfeste Fotos in naturgetreuen Farben legen.[1] Drucken Sie naturgetreue Fotos mit brillanten, lebendigen Farben und beeindruckender Oberfläche. Da die Bilder sofort trocknen, können sie unmittelbar nach dem Drucken in die Hand genommen werden, ohne zu verschmieren.
Weitere Informationen:
Medienanzahl pro Paket:
60 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt):
100 x 150 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
150 mm
Oberflächentyp:
Glanz
Mediengewicht:
250 g/m²
Papierformat:
10x15 cm
Produktfarbe:
Schwarz, Blau, Weiß
Blätter pro Packung:
60 Blätter
HP-Segment:
Business
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
123.8 x 20.64 x 181 mm
Verpackungsbreite:
14 mm
Verpackungstiefe:
182 mm
Verpackungshöhe:
124 mm
Paketgewicht:
290 g
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
40 - 60 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 60 Blätter (ab € 0,303* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,28*
€ 31,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,36*
€ 30,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,16*
€ 28,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,83*
€ 28,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,01*
€ 27,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,18*
€ 21,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.