Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Premium Instant-dry Satin Photo Paper-1067 mm x 30.5 m (42 in x 100 ft) Fotopapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Premium Instant-dry Satin Photo Paper-1067 mm x 30.5 m (42 in x 100 ft) Fotopapier
HP Premium Instant-dry Satin Photo Paper-1067 mm x 30.5 m (42 in x 100 ft) Fotopapier
HP Premium Instant-dry Satin Photo Paper-1067 mm x 30.5 m (42 in x 100 ft) Fotopapier
Artikel-Nr.:
     212-807025440257
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q7996A
EAN/GTIN:
     882780085718
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
  • Bilder, die auffallen und faszinieren. Noch kräftigeres Schwarz und noch brillantere Farben als bei der Vorgängerversion. Darüber hinaus können Sie, wie gewohnt, auf kurze Trocknungszeiten und robuste, langlebige Drucke zählen.
    - Professionelle Drucke mit edler Optik: Die optimierte seidenmatte Oberfläche bietet eine verbesserte Textur und noch einheitlicheren Glanz als die Vorgängerversion.
    - HP Premium Fotopapier seidenmatt schnell trocknend ist sofort trocken und kann nach dem Drucken umgehend gehandhabt und laminiert werden. Das spart Zeit, trägt zur Straffung der Betriebsabläufe und zur Steigerung der Produktivität bei.
    - Original HP Tinten auf Farbstoffbasis liefern noch kräftigeres Schwarz und noch brillantere Farben als bei der Vorgängerversion – egal, was Sie drucken.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Größe (Imperial):
5.25 "
Warentarifnummer (HS):
37032000
Paletten Größe (B x T x H):
1257 x 1016 x 1130 mm
Mediengewicht:
260 g/m²
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
136.5 x 133 x 1118 mm
Paketgewicht:
9520 g
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
5.38 x 5.25 x 44 "
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
18 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
35 - 65 %
Temperatur Betriebsumgebung:
60 - 85 °F
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 1,95*
ab € 171,36*
€ 217,33*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 178,90*
€ 225,99*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 181,43*
€ 230,07*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 188,54*
€ 239,18*
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,33*
€ 258,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,31*
€ 257,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,51*
€ 232,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,23*
€ 212,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,36*
€ 203,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.