Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Universal Instant-dry Gloss Photo Paper-1067 mm x 30.5 m (42 in x 100 ft) Fotopapier Braun, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Universal Instant-dry Gloss Photo Paper-1067 mm x 30.5 m (42 in x 100 ft) Fotopapier Braun, Weiß
HP Universal Instant-dry Gloss Photo Paper-1067 mm x 30.5 m (42 in x 100 ft) Fotopapier Braun, Weiß
Artikel-Nr.:
     212-807025440285
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q6576A
EAN/GTIN:
     829160268569
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Wecken Sie Interesse mit Ihren Bildern. Dieses kostengünstige Papier ermöglicht kräftigeres Schwarz, brillantere Farben und einheitlicheren Glanz. Die Jumborollen sind ideal für unbeaufsichtigtes Drucken. Die Drucke trocknen extrem schnell und überzeugen durch hohe Robustheit und Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Medienanzahl pro Paket:
1 Blätter
Ursprungsland:
Deutschland
Größe (Imperial):
42 "
Warentarifnummer (HS):
37032000
Lagenanzahl pro Palette:
7 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1219.2 x 1117.6 x 1032.76 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
2 Stück(e)
Gewicht:
6940 g
Mediengewicht:
200 g/m²
Produktfarbe:
Braun, Weiß
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
1118 x 152 x 152 mm
Verpackungsbreite:
127 mm
Verpackungstiefe:
127 mm
Verpackungshöhe:
1111.25 mm
Paketgewicht:
6400 g
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
18 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
35 - 65 %
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 1,95*
ab € 131,18*
€ 169,66*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 134,98*
€ 174,13*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 135,93*
€ 174,87*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 137,93*
€ 176,31*
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,66*
€ 201,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,05*
€ 197,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,75*
€ 186,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,94*
€ 162,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.