Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Universal Instant-dry Gloss Photo Paper-610 mm x 30.5 m (24 in x 100 ft) Fotopapier Braun, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Universal Instant-dry Gloss Photo Paper-610 mm x 30.5 m (24 in x 100 ft) Fotopapier Braun, Weiß
HP Universal Instant-dry Gloss Photo Paper-610 mm x 30.5 m (24 in x 100 ft) Fotopapier Braun, Weiß
HP Universal Instant-dry Gloss Photo Paper-610 mm x 30.5 m (24 in x 100 ft) Fotopapier Braun, Weiß
Artikel-Nr.:
     C2572-Q6574A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q6574A
EAN/GTIN:
     829160268545
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Wecken Sie Interesse mit Ihren Bildern. Dieses kostengünstige Papier ermöglicht kräftigeres Schwarz, brillantere Farben und einheitlicheren Glanz. Die Jumborollen sind ideal für unbeaufsichtigtes Drucken. Die Drucke trocknen extrem schnell und überzeugen durch hohe Robustheit und Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Größe (Imperial):
24 "
Warentarifnummer (HS):
37032000
Mediengewicht:
200 g/m²
Produktfarbe:
Braun, Weiß
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
2 Jahr(e)
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
660 x 152 x 152 mm
Paketgewicht:
4350 g
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
18 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
35 - 65 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.