Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Q1956A Großformat Medium 67,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Q1956A Großformat Medium 67,5 m
HP Q1956A Großformat Medium 67,5 m
HP Q1956A Großformat Medium 67,5 m
Artikel-Nr.:
     212-803025440107
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1956A
EAN/GTIN:
     808736076678
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
Stapeln oder rollen Sie dringend benötigte Dokumente direkt nach dem Drucken. Dieses PEFC-zertifizierte Papier eignet sich ideal für kräftige, farbgenaue Drucke, Arbeitsentwürfe und Design-Proofs. Es ist außerordentlich benutzerfreundlich und liefert exzellente Ergebnisse in konsistenter Qualität.

Von Strichzeichnungen bis hin zu Illustrationen und Grafiken mit geringerer Tintendichte: Sie erhalten Top-Qualität und konsistente Ergebnisse – Ausdruck für Ausdruck, Rolle für Rolle.



Sie können Ihre Ausdrucke direkt nach dem Drucken weiterverarbeiten. Dank einer optimierten Beschichtung ist die Tinte noch besser gegen Abrieb geschützt. Knappe Termine lassen sich problemlos einhalten.



Erweitern Sie Ihr Angebot mit hochweißem Premium-Papier. Von Arbeitsentwürfen und Design-Proofs bis hin zu feinen Strichzeichnungen und Illustrationen – mit diesem PEFC-zertifizierten Papier können Sie die Projekt- und Umweltziele Ihres Unternehmens und Ihrer Kunden perfekt erreichen.


Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
152 x 152 x 1143 mm
Paketgewicht:
11130 g
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
6 x 6 x 45 "
Abmessungen (BxTxH):
152 x 152 x 1143 mm
Paletten Größe (B x T x H):
1219 x 1016 x 889 mm
Gewicht (imperial):
35 Pfund
Warentarifnummer (HS):
48025590
Rollenlänge:
67.5 m
Größe (Imperial):
6 "
Kerndurchmesser:
50.8 mm
Druckmediengewicht:
130 g/m²
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
1 Jahr(e)
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
9730 g
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Druckmaterial - Helligkeit:
89%
Kerngrösse (imperial):
2 "
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Temperatur Betriebsumgebung:
59 - 95 °F
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 1,95*
ab € 134,21*
€ 171,42*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 140,65*
€ 179,08*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 141,92*
€ 180,62*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 239,62*
€ 299,21*
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,42*
€ 203,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,86*
€ 200,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,82*
€ 189,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,13*
€ 165,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,21*
€ 159,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 134,21* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.