Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Universal Gloss Photo Paper-1067 mm x 30.5 m (42 in x 100 ft) Fotopapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Universal Gloss Photo Paper-1067 mm x 30.5 m (42 in x 100 ft) Fotopapier
HP Universal Gloss Photo Paper-1067 mm x 30.5 m (42 in x 100 ft) Fotopapier
HP Universal Gloss Photo Paper-1067 mm x 30.5 m (42 in x 100 ft) Fotopapier
Artikel-Nr.:
     C2572-Q1428A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1428A
EAN/GTIN:
     725184660405
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
HP Fotopapier hochglänzend - Universal ist eine kostengünstige, flexible Lösung für Präsentationsgrafiken, Displays und Farbpräsentationen. Dabei ist dieses Papier mit zahlreichen Großformatdruckern kompatibel.

HP Fotopapier hochglänzend - Universal ist ein kostengünstiges hochglänzendes Fotopapier, das eindrucksvoll aussieht. Das vielseitig einsetzbare Papier stellt bei jedem Ausdruck exzellente Bildqualität und konsistente Ergebnisse sicher, wobei sich sowohl mit Tinten auf Farbstoffbasis als auch mit UV-Tinten brillante Farben erzielen lassen.



HP Fotopapier hochglänzend - Universal begeistert durch seine hochglänzende Oberfläche und brillante Farben. Konzipiert für preisbewusste Anwender von Großformatdruckern - als kostengünstige Option für erstklassige Grafikausdrucke.



HP Fotopapier hochglänzend - Universal lässt sich auf unterschiedliche Weise laminieren oder aufziehen. Ideal für Präsentationsgrafiken, Displays und Farbpräsentationen.


Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Vereinigte Staaten
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Größe (Imperial):
5.13 "
Paletten Größe (B x T x H):
1245 x 965 x 895 mm
Kerndurchmesser:
50.8 mm
Mediengewicht:
190 g/m²
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
1121 x 130 x 130 mm
Paketgewicht:
7300 g
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
44.13 x 5.13 x 5.13 "
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 70 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Temperatur Betriebsumgebung:
59 - 86 °F
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,32*
€ 176,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,83*
€ 171,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,45*
€ 164,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,34*
€ 140,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,99*
€ 133,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.