| |
|
| Artikel-Nr.: C2572-Q1427A Herst.-Nr.: Q1427A EAN/GTIN: 725184660399 |
| |
|
| | |
| HP Fotopapier hochglänzend - Universal ist eine kostengünstige, flexible Lösung für Präsentationsgrafiken, Displays und Farbpräsentationen. Dabei ist dieses Papier mit zahlreichen Großformatdruckern kompatibel. Weitere Informationen: | | Medienanzahl pro Paket: | 1 Blätter | Größe (Imperial): | 36 " | Mediengewicht: | 190 g/m² | Produktfarbe: | Braun, Weiß | Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit: | 2 Jahr(e) | Verpackungsabmessungen (BxTxH): | 969 x 130 x 130 mm | Paketgewicht: | 6400 g | Betriebstemperatur: | 15 - 30 °C | Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 - 40 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 30 - 70 % | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 80 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier Rolle, Rollen-Fotopapier, Rollenfotopapier, Großformatpapier, LFP-Papier, Plotterpapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, hp inkjetpapier weiß, ink-jet-druckerpapier hp, ink-jet druckerpapier |
| | |
| |