Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Universal Gloss Photo Paper-610 mm x 30.5 m (24 in x 100 ft) Fotopapier Braun, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Universal Gloss Photo Paper-610 mm x 30.5 m (24 in x 100 ft) Fotopapier Braun, Weiß
HP Universal Gloss Photo Paper-610 mm x 30.5 m (24 in x 100 ft) Fotopapier Braun, Weiß
HP Universal Gloss Photo Paper-610 mm x 30.5 m (24 in x 100 ft) Fotopapier Braun, Weiß
Artikel-Nr.:
     C2572-Q1426A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1426A
EAN/GTIN:
     725184660382
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
HP Fotopapier hochglänzend - Universal ist eine kostengünstige, flexible Lösung für Präsentationsgrafiken, Displays und Farbpräsentationen. Dabei ist dieses Papier mit zahlreichen Großformatdruckern kompatibel.
Weitere Informationen:
Medienanzahl pro Paket:
1 Blätter
Größe (Imperial):
24 "
Mediengewicht:
190 g/m²
Produktfarbe:
Braun, Weiß
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
2 Jahr(e)
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
664 x 130 x 130 mm
Paketgewicht:
4100 g
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 70 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.