Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Universal Semi-gloss Photo Paper Fotopapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Universal Semi-gloss Photo Paper Fotopapier
HP Universal Semi-gloss Photo Paper Fotopapier
HP Universal Semi-gloss Photo Paper Fotopapier
Artikel-Nr.:
     C2572-Q1422A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1422A
EAN/GTIN:
     725184660344
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
HP Fotopapier seidenmatt - Universal ist ein vielseitig einsetzbares, kostengünstiges, seidenmattes Fotopapier, das bei jedem Ausdruck exzellente Bildqualität und konsistente Ergebnisse sicherstellt. Das Papier kann sowohl mit Tinten auf Farbstoffbasis als auch mit UV-Tinten bedruckt werden und ist mit zahlreichen Großformatdruckern kompatibel.

HP Fotopapier seidenmatt - Universal hat auf einer Seite eine spezielle Tintenaufnahmeschicht. So wirkt die Papieroberfläche besonders hell und weiß.



HP Fotopapier seidenmatt - Universal ist ein kostengünstiges Fotopapier, auf dem Fingerabdrücke verborgen bleiben. Die seidenmatte Oberfläche verringert den Spiegeleffekt, wenn die Ausdrucke für beleuchtete Messe- oder Werbedisplays zum Einsatz kommen. Hochglanzpapier würde hier zu unerwünschten Reflexionen führen.



HP Fotopapier seidenmatt - Universal ist ideal für tintenintensive Ausdrucke mit maximaler Dichte und Farbsättigung. Das Papier ist mit UV-Tinten kompatibel und überzeugt durch gute Opazität und Strapazierfähigkeit.


Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Vereinigte Staaten
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Größe (Imperial):
44.13 "
Paletten Größe (B x T x H):
1245 x 965 x 895 mm
Mediengewicht:
190 g/m²
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
1121 x 130 x 130 mm
Paketgewicht:
7300 g
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
44.13 x 5.13 x 5.13 "
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 70 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Temperatur Betriebsumgebung:
59 - 86 °F
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,80*
€ 188,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,27*
€ 182,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,36*
€ 174,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,78*
€ 144,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,64*
€ 142,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.