Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Q1412B Plotterpapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Q1412B Plotterpapier
HP Q1412B Plotterpapier
Artikel-Nr.:
     C2572-Q1412B
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1412B
EAN/GTIN:
     848412015928
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
113 x 113 x 660 mm
Paketgewicht:
2770 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Gewicht:
2230 g
Flexibilität:
Ja
Kerndurchmesser:
50.8 mm
Oberflächentyp:
Matte
Druckmediengewicht:
125 g/m²
Druckmedien - Stärke:
6.5 µm
Druckmaterial - Lichtundurchlässigkeit:
90 %
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
2 Jahr(e)
Druckmaterial Glätte:
100
Druckmaterial - Helligkeit:
> 95
Kerngrösse (imperial):
3 Zoll
Druckmaterial - Weißintensität:
130
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.