Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP L89757-002 Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP L89757-002 Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express TLC NVMe
HP L89757-002 Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     C2572-L89757-002
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L89757-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
SSD-Formfaktor:
M.2
SSD Speicherkapazität:
2000 GB
Schnittstelle:
PCI Express
Speichertyp:
TLC
NVMe:
Ja
Komponente für:
PC/Laptop
M.2 SSD- Größe:
2280 (22 x 80 mm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 753,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,59*
€ 1.008,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,72*
€ 1.004,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,05*
€ 960,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,17*
€ 937,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,07*
€ 896,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.