Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP L67436-151 Tastatur für Mobilgeräte Silber Pogo Pin Griechisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP L67436-151 Tastatur für Mobilgeräte Silber Pogo Pin Griechisch
HP L67436-151 Tastatur für Mobilgeräte Silber Pogo Pin Griechisch
Artikel-Nr.:
     C2572-L67436-151
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L67436-151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Tastatur
Tastatur Dock
docking tastatur
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
Elite x2 G4
Produktfarbe:
Silber
Abdeckung:
Ja
Breite:
287.3 mm
Tiefe:
227.8 mm
Höhe:
4.9 mm
Gewicht:
368 g
Übertragungstechnik:
Andocken
Geräteschnittstelle:
Pogo Pin
Energiequelle:
Akku
Tastatur Formfaktor:
Standard
Tastatursprache:
Griechisch
Eingabegerät:
Touchpad
Windows Tasten:
Ja
Tastenabstand:
18.4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,72*
€ 294,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,76*
€ 292,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,21*
€ 278,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,75*
€ 271,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,72*
€ 248,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.