Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP L67436-141 Tastatur für Mobilgeräte Silber Pogo Pin Türkisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP L67436-141 Tastatur für Mobilgeräte Silber Pogo Pin Türkisch
HP L67436-141 Tastatur für Mobilgeräte Silber Pogo Pin Türkisch
Artikel-Nr.:
     C2572-L67436-141
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L67436-141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Tastatur
Tastatur Dock
docking tastatur
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
Elite x2 G4
Produktfarbe:
Silber
Abdeckung:
Ja
Breite:
287.3 mm
Tiefe:
227.8 mm
Höhe:
4.9 mm
Gewicht:
368 g
Übertragungstechnik:
Andocken
Geräteschnittstelle:
Pogo Pin
Energiequelle:
Akku
Tastatur Formfaktor:
Standard
Tastatursprache:
Türkisch
Eingabegerät:
Touchpad
Windows Tasten:
Ja
Tastenabstand:
18.4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,09*
€ 291,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,73*
€ 290,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,41*
€ 277,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,92*
€ 270,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,99*
€ 248,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.