Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Intel Xeon Gold 6144 Prozessor 3,5 GHz 24,75 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Intel Xeon Gold 6144 Prozessor 3,5 GHz 24,75 MB L3
HP Intel Xeon Gold 6144 Prozessor 3,5 GHz 24,75 MB L3
Artikel-Nr.:
     C2572-L19397-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L19397-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) ist eine Zusammenstellung von Anweisungen zur schnellen und sicheren Verschlüsselung und Entschlüsselung von Daten. AES-NI sind wertvolle Komponenten für kryptografische Anwendungen, z. B. für: Anwendungen zur Massenverschlüsselung/-entschlüsselung, Authentifizierung, Generierung von zufälligen Nummern und Authentifizierungsverschlüsselung.

Die Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie ist eine fortschrittliche Funktionalität für die auf Mobilgeräten benötigte Kombination von hoher Leistung bei einem möglichst niedrigen Energieverbrauch. Die herkömmliche Intel SpeedStep® Technologie schaltet die Spannung und die Frequenz je nach Prozessorauslastung gleichzeitig zwischen hohen und niedrigen Werten um. Die Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie baut auf dieser Architektur auf und nutzt Designstrategien wie Trennung zwischen Spannungs- und Frequenzänderungen sowie Taktpartitionierung und Wiederherstellung.

Mit der Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) kann eine Hardwareplattform als mehrere „virtuelle“ Plattformen eingesetzt werden. Sie bietet verbesserte Verwaltbarkeit durch weniger Ausfallzeiten und eine Beibehaltung der Produktivität, indem die Rechenvorgänge in separate Partitionen verschoben werden.
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Hexa-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt:
768 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
2666 MHz
ECC:
Ja
RAM-Speicher maximal:
768 GB | 786432 MB
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology):
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie:
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI):
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel®-Speed-Shift-Technologie:
Ja
Intel® Transactional Synchronization Extensions:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel® TSX-NI:
Ja
Intel® 64:
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® TSX-NI-Version:
1,00
Konfliktloser-Prozessor:
Ja
AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten:
2
Intel® Volume Management Device (VMD):
Ja
Intel® Run Sure Technology:
Ja
Modusbasierte Execute Control (MBE):
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility:
Ja
Warentarifnummer (HS):
8542310001
Execute Disable Bit:
Ja
Marktsegment:
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes:
48
PCI-Express-Slots-Version:
3.0
Unterstützte Befehlssätze:
SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512
Skalierbarkeit:
S4S
PCI Express CEM Revision:
3.0
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS):
G077159
Prozessor Cache:
25344 KB
Produkttyp:
Processor
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Startdatum:
Q3'17
Status:
Launched
Maximaler Speicher:
768 GB
Markenname Prozessor:
Intel Xeon Gold Intel Xeon Gold Processor
Letzte Änderung:
63903513
Produktfamilie:
Intel Xeon Processors
Intel® Speed Shift-Technologie Version:
1,00
Intel® Run Sure Technik Version:
1,00
Intel® Volume Management Device (VMD) Version:
1,00
Speichergeschwindigkeit (max.):
2666 MHz
Modusbasierte Ausführungskontrolle (MBE) Version:
1,00
Anzahl der UPI-Links:
3
Tcase:
75 °C
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon® Gold
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessorsockel:
LGA 3647 (Socket P)
Prozessor Lithografie:
14 nm
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
6144
Grundfrequenz des Prozessors:
3.5 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Prozessorgeneration:
Skalierbare Intel® Xeon®
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Serien:
Intel Xeon Gold 6000 Series
Prozessor-Threads:
16
Prozessor Boost-Frequenz:
4.2 GHz
Prozessor-Cache:
24.75 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Thermal Design Power (TDP):
150 W
Stepping:
H0
Bus Typ:
UPI
Prozessor Codename:
Skylake
Prozessor-Code:
SR3TR
ARK Prozessorerkennung:
124943
Prozessor-Paketgröße:
76mm x 56.5mm mm
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.933,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.205,48*
€ 6.194,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.159,11*
€ 6.139,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.024,41*
€ 5.979,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.959,43*
€ 5.901,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.933,45*
€ 5.870,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.