Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Intel Xeon Gold 6142 Prozessor 2,6 GHz 22 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Intel Xeon Gold 6142 Prozessor 2,6 GHz 22 MB L3
HP Intel Xeon Gold 6142 Prozessor 2,6 GHz 22 MB L3
Artikel-Nr.:
     C2572-L09268-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L09268-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Hexa-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt:
768 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
2666 MHz
ECC:
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology):
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie:
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI):
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel®-Speed-Shift-Technologie:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel® TSX-NI:
Ja
Intel® 64:
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten:
1
Intel® vPro™ Platform Eligibility:
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
Marktsegment:
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes:
48
PCI-Express-Slots-Version:
3.0
Unterstützte Befehlssätze:
AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2
Skalierbarkeit:
S4S
Intel® Volume Management Device (VMD) Version:
Ja
Modusbasierte Ausführungskontrolle (MBE) Version:
Ja
Anzahl der UPI-Links:
3
Tcase:
85 °C
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon® Gold
Anzahl Prozessorkerne:
16
Prozessorsockel:
LGA 3647 (Socket P)
Prozessor Lithografie:
14 nm
Prozessor:
6142
Grundfrequenz des Prozessors:
2.6 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Prozessorgeneration:
Skalierbare Intel® Xeon®
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Serien:
Intel Xeon Gold 6000 Series
Prozessor-Threads:
32
Prozessor Boost-Frequenz:
3.7 GHz
Prozessor-Cache:
22 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Thermal Design Power (TDP):
150 W
Stepping:
H0
Bus Typ:
UPI
Prozessor Codename:
Skylake
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.875,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.140,57*
€ 6.117,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.095,04*
€ 6.063,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.962,39*
€ 5.905,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.898,19*
€ 5.828,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.875,87*
€ 5.802,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.