Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP FlexNetwork 5500/5120 2-port 10GbE SFP+ Netzwerk-Switch-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP FlexNetwork 5500/5120 2-port 10GbE SFP+ Netzwerk-Switch-Modul
HP FlexNetwork 5500/5120 2-port 10GbE SFP+ Netzwerk-Switch-Modul
Artikel-Nr.:
     C2572-JD368B
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JD368B
EAN/GTIN:
     6953041355025
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
Switch-Modul
aruba sfp switch
SFP+-Modul mit 2 Anschlüssen für Einsatz in ausgewählten HP Switches 5500s und 5120s
Weitere Informationen:
Optischer Kabelverbinder:
SFP+
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie:
10GBASE-R
Ethernet LAN Datentransferraten:
10000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u
Kompatibilität:
FlexNetwork 5500/5120
Abmessungen (BxTxH):
170.2 x 294.6 x 55.9 mm
Gewicht:
320 g
Konnektivität LEDs:
Ja
Anzahl Faseranschlüsse:
2
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,99*
€ 282,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,42*
€ 273,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,49*
€ 264,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,94*
€ 261,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,37*
€ 239,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
JG241AABA
ab € 3.597,42*
Zubehör
HP
JE068-61101
ab € 409,70*
Zubehör
HP
JE066-61101
ab € 408,03*
Zubehör
HP
JG236-61101
ab € 593,68*
Zubehör
HP
JG236-61001
ab € 1.862,78*
Zubehör
HP
JE069-61101
ab € 481,90*
Zubehör
HP
JE067-61101
ab € 489,98*
Zubehör
HP
JG237-61101
ab € 690,73*
Zubehör
HP
JD009A#ABB
ab € 542,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.