Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP MSA 600GB 12G SAS 15K SFF(2.5in) Dual Port Enterprise 3yr 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP MSA 600GB 12G SAS 15K SFF(2.5in) Dual Port Enterprise 3yr 2.5"
HP MSA 600GB 12G SAS 15K SFF(2.5in) Dual Port Enterprise 3yr 2.5"
HP MSA 600GB 12G SAS 15K SFF(2.5in) Dual Port Enterprise 3yr 2.5"
Artikel-Nr.:
     C2572-J9F42A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J9F42A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
600 GB
HDD Geschwindigkeit:
15000 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
12 Gbit/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Kompatible Produkte:
HP MSA 1040, 2040
Anzahl:
1
Arbeitsspannung:
5 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,52*
€ 286,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,72*
€ 281,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,06*
€ 278,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,69*
€ 272,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,55*
€ 254,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.