Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 6410-6XG cl Managed L3 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 6410-6XG cl Managed L3 1U Grau
HP 6410-6XG cl Managed L3 1U Grau
Artikel-Nr.:
     C2572-J8474-69101
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J8474-69101
EAN/GTIN:
     k.A.
Die HP 6400 cl Serie umfasst stapelbare 10-GbE-Switches mit 6 Anschlüssen und optionalen 10-GbE-Zusatzmodulen. Die Switches der Serie 6400cl unterstützen alle Layer-3-Funktionen und bieten eine preisgünstige 10-GbE-Lösung für die leistungsstarke Clusterbündelung mit Gigabit-Switches. Als ideale Lösung für die Zusammenlegung von mehreren Verteilerschränken ermöglicht die HP E6400 cl Serie außerdem die Anbindung von bis zu 40 km entfernten Standorten über Glasfaserverbindungen.

Quality of Service (QoS)

• Datenratenbegrenzung: Maximalwerte für den Eingangsdatenverkehr je Port


Leistung

• 160 Gbit/s Backplane mit 119 Mpps: herausragende Bandbreite für Durchsatz mit niedrigen Latenzzeiten


Ausfallsicherheit und Hochverfügbarkeit

• Routerredundanz (XRRP): ermöglicht Gruppen von jeweils zwei Routern, sich gegenseitig dynamisch abzusichern, um hoch verfügbare Routing-Umgebungen zu schaffen


Verwaltbarkeit

• sFlow (RFC 3176): Accounting und Überwachung des Datenverkehrs mit Leitungsgeschwindigkeit


Layer-2-Switching

• HP Switch Meshing: dynamischer Lastausgleich zwischen mehreren aktiven, redundanten Verbindungen zur Erhöhung der gesamten verfügbaren Bandbreite


Layer-3-Routing

• Layer-3-IP-Routing: bietet IP-Routing mit Mediengeschwindigkeit; unterstützt statische Routen, RIP, RIPv2 und OSPF


Sicherheitsfunktionen

• Zugriffssteuerungslisten: stellen IP-Layer-3-Filterung basierend auf IP-Adresse/Subnetz der Quelle/des Ziels und TCP/UDP-Portnummer der Quelle/des Ziels zur Verfügung
Weitere Informationen:
Zugriffkontrollliste:
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung:
Ja
Rack-Einbau:
Ja
Stapelbar:
Ja
Formfaktor:
1U
Produktfarbe:
Grau
Multicast Unterstützung:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Switch-Ebene:
L3
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Web-basiertes Management:
Ja
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessor:
PowerPC MPC8245
Prozessortaktfrequenz:
266 MHz
Speichertyp:
SDRAM
Speicherkapazität:
128 MB
Flash-Speicher:
16 MB
Breite:
429.3 mm
Tiefe:
442 mm
Höhe:
43.2 mm
Gewicht:
6150 g
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Wärmeableitung:
383 BTU/h
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
120 W
MAC-Adressentabelle:
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
160 Gbit/s
Durchgang:
119 Mpps
Datenpaket-Pufferspeicher:
4 MB
Netzstandard:
IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ak
10G-Unterstützung:
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Link Aggregation:
Ja
Ratenbeschränkung:
Ja
Spannbaum-Protokoll:
Ja
VLAN-Unterstützung:
Ja
Anzahl installierten SFP Module:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.853,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.130,22*
€ 6.104,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.094,47*
€ 6.062,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.944,55*
€ 5.884,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.872,28*
€ 5.798,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.853,62*
€ 5.775,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
AJ833A
ab € 34,76*
Zubehör
HP
AJ834A
ab € 37,50*
Zubehör
HP
AJ837A
ab € 72,14*
Zubehör
HP
AJ835A
ab € 39,67*
Zubehör
HP
AJ838A
ab € 111,56*
Zubehör
HP
AJ836A
ab € 50,59*
Zubehör
HP
J8440C
ab € 10,31*
Zubehör
HP
AJ839A
ab € 134,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.