Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Normales Fotopapier, glänzend, 200 g/m2, 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Normales Fotopapier, glänzend, 200 g/m2, 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 100 Blatt
HP Normales Fotopapier, glänzend, 200 g/m2, 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 100 Blatt
HP Normales Fotopapier, glänzend, 200 g/m2, 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 100 Blatt
HP Normales Fotopapier, glänzend, 200 g/m2, 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-0334
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CR757A
EAN/GTIN:
     886111974887
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Ideal für Benutzer von Tintenstrahldruckern und Besitzer von HP Tintenstrahldruckern, die zu Hause kostengünstig Fotos drucken möchten.

Halten Sie sich nicht zurück. Mit dem erschwinglichen Fotodruck für zu Hause können Sie jede Wand schmücken und jede Erinnerung auf diesem FSC®-zertifizierten[3] Papier teilen. Ihre lichtbeständigen[2] Ausdrucke haben eine glänzende Oberfläche für brillante Fotos.
Weitere Informationen:
HP GTIN (EAN/UPC):
886111974887
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
8.38 Pfund
Medienanzahl pro Paket:
100 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt):
100 x 150 mm
Warentarifnummer (HS):
37032000
Lagenanzahl pro Palette:
3 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1172 x 773 x 580 mm
Breite:
182 mm
Tiefe:
124 mm
Höhe:
33 mm
Gewicht:
320 g
Oberflächentyp:
Glanz
Mediengewicht:
200 g/m²
Papierformat:
10x15 cm
Produktfarbe:
Weiß
Blätter pro Packung:
100 Blätter
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
165.1 x 102.6 x 17.5 mm
Verpackungsbreite:
182 mm
Verpackungstiefe:
124 mm
Verpackungshöhe:
33 mm
Paketgewicht:
350 g
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
29
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,01*
€ 10,39*
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,01*
€ 10,40*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,06*
€ 10,48*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,23*
€ 10,75*
1 Tag
8
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,71*
€ 11,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.