Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Advanced Fotopapier, glänzend, 300 g/m2, A3 (297 x 420 mm), 20 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HP Advanced Fotopapier, glänzend, 300 g/m2, A3 (297 x 420 mm), 20 Blatt
HP Advanced Fotopapier, glänzend, 300 g/m2, A3 (297 x 420 mm), 20 Blatt
HP Advanced Fotopapier, glänzend, 300 g/m2, A3 (297 x 420 mm), 20 Blatt
HP Advanced Fotopapier, glänzend, 300 g/m2, A3 (297 x 420 mm), 20 Blatt
HP Advanced Fotopapier, glänzend, 300 g/m2, A3 (297 x 420 mm), 20 Blatt
HP Advanced Fotopapier, glänzend, 300 g/m2, A3 (297 x 420 mm), 20 Blatt
Artikel-Nr.:
     C2572-CR675A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CR675A
EAN/GTIN:
     4948382814852
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier


HP Premium Plus Fotopapier glänzend ist mit allen Tintenstrahldruckern kompatibel und wurde für HP Drucksysteme optimiert, um hervorragende Ausdrucke liefern zu können. Drucken Sie sofort trocknende, wischfeste und wasserabweisende Fotos, die Sie über Generationen hinweg begleiten werden[1].
Weitere Informationen:
HP GTIN (EAN/UPC):
886111138906
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
23.94 Pfund
Abmessungen (BxTxH):
322 x 19 x 460 mm
Medienabmessungen (Einzelblatt):
297 x 420 mm
Medienanzahl pro Paket:
20 Blätter
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Menge in Koffer oder Umkarton:
10 Stück(e)
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
990.6 x 800.1 x 1402.3 mm
Breite:
322 mm
Tiefe:
19 mm
Höhe:
460 mm
Gewicht:
750 g
Oberflächentyp:
Glanz
Mediengewicht:
300 g/m²
Papiergröße:
A3
Blätter pro Packung:
20 Blätter
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
322 x 19 x 460 mm
Verpackungsbreite:
322 mm
Verpackungstiefe:
19 mm
Verpackungshöhe:
460 mm
Paketgewicht:
1020 g
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Blätter (ab € 2,4165* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,00*
€ 77,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,83*
€ 75,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,33*
€ 72,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,76*
€ 71,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,06*
€ 64,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,33*
€ 57,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.