Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Premium Plus Fotopapier, Satin, 300 g/m2, A4 210 x 297 mm, 20 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HP Premium Plus Fotopapier, Satin, 300 g/m2, A4 210 x 297 mm, 20 Blatt
HP Premium Plus Fotopapier, Satin, 300 g/m2, A4 210 x 297 mm, 20 Blatt
HP Premium Plus Fotopapier, Satin, 300 g/m2, A4 210 x 297 mm, 20 Blatt
HP Premium Plus Fotopapier, Satin, 300 g/m2, A4 210 x 297 mm, 20 Blatt
Artikel-Nr.:
     C2572-CR673A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CR673A
EAN/GTIN:
     886111138883
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Ideal für Benutzer von Tintenstrahldruckern und HP Tintenstrahldruckern, die Fotos mit einem professionellen Erscheinungsbild zum Einrahmen oder als Geschenk drucken möchten.

Wenn es auf das Beste ankommt, erhalten Sie mit dem FSC®-zertifizierten[3] HP Fotopapier in Premium-Qualität Ergebnisse, die sich in jeder Galerie sehen lassen können. Ihre lichtbeständigen [2] Drucke haben eine satinierte Oberfläche für glatte, eindrucksvolle Drucke.
Weitere Informationen:
HP GTIN (EAN/UPC):
886111138883
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
11.22 Pfund
Abmessungen (BxTxH):
312 x 226 x 14 mm
Medienanzahl pro Paket:
20 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt):
210 x 297 mm
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Menge in Koffer oder Umkarton:
10 Stück(e)
Behälter- oder Hauptkartonsgewicht:
5.1 kg
Warentarifnummer (HS):
37032000
Lagenanzahl pro Palette:
2 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 810 x 637 mm
Breite:
312 mm
Tiefe:
226 mm
Höhe:
14 mm
Gewicht:
380 g
Oberflächentyp:
Halb-Glanz
Mediengewicht:
300 g/m²
Papiergröße:
A3
Blätter pro Packung:
20 Blätter
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
312 x 226 x 14 mm
Verpackungsbreite:
312 mm
Verpackungstiefe:
226 mm
Verpackungshöhe:
14 mm
Paketgewicht:
470 g
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Blätter (ab € 0,58* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,77*
€ 19,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,12*
€ 19,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,40*
€ 18,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,22*
€ 18,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,80*
€ 16,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,57*
€ 13,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.