Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Premium Plus Fotopapier glänzend - 20 Blatt/A4/210 x 297 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HP Premium Plus Fotopapier glänzend - 20 Blatt/A4/210 x 297 mm
HP Premium Plus Fotopapier glänzend - 20 Blatt/A4/210 x 297 mm
HP Premium Plus Fotopapier glänzend - 20 Blatt/A4/210 x 297 mm
HP Premium Plus Fotopapier glänzend - 20 Blatt/A4/210 x 297 mm
Artikel-Nr.:
     853-876104
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CR672A
EAN/GTIN:
     886111138876
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Ideal für Kunden, die langlebige Fotos in Top-Qualität zu Hause drucken wollen.
HP Premium Plus Fotopapier glänzend ist mit allen Tintenstrahldruckern kompatibel und wurde für HP Drucksysteme optimiert, um hervorragende Ausdrucke liefern zu können. Drucken Sie sofort trocknende, wischfeste und wasserabweisende Fotos, die Sie über Generationen hinweg begleiten werden[1].
Weitere Informationen:
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
11.22 Pfund
Abmessungen (BxTxH):
226 x 14 x 312 mm
Medienabmessungen (Einzelblatt):
210 x 297 mm
Medienanzahl pro Paket:
20 Blätter
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Menge in Koffer oder Umkarton:
10 Stück(e)
Behälter- oder Hauptkartonsgewicht:
5.1 kg
Warentarifnummer (HS):
37032000
Lagenanzahl pro Palette:
2 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1142 x 810 x 637 mm
Breite:
312 mm
Tiefe:
226 mm
Höhe:
14 mm
Gewicht:
380 g
Oberflächentyp:
Glanz
Mediengewicht:
300 g/m²
Drucktechnologie:
Laser/Inkjet
Blätter pro Packung:
20 Blätter
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
226 x 14 x 312 mm
Verpackungsbreite:
312 mm
Verpackungstiefe:
226 mm
Verpackungshöhe:
14 mm
Paketgewicht:
470 g
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 853
460
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 7,83*
€ 11,85*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,58*
€ 16,56*
1 Tag
9
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 11,83*
€ 17,01*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 12,03*
€ 17,16*
6 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,03*
€ 17,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 853
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,85*
€ 14,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,64*
€ 13,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,64*
€ 12,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,14*
€ 12,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Packung
1 Packung enthält 20 Blätter (ab € 0,3915* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 853
Versand: Lager 853
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 853
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.