Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Premium 500/A3/297x420 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Premium 500/A3/297x420 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Weiß
HP Premium 500/A3/297x420 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     690-595023
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CHP860
EAN/GTIN:
     3141725005646
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Empfohlene Nutzung:
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße:
A3 (297x420 mm)
Blätter pro Packung:
500 Blätter
Mediengewicht:
80 g/m²
Produktfarbe:
Weiß
Druckmedien - Stärke:
113 µm
Undurchsichtigkeit:
92 %
Weißgrad des Papiers:
170
Nachhaltigkeitszertifikate:
EU Ecolabel, Forest Stewardship Council (FSC)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
12 Tage
20
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,60*
€ 15,47*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 10,32*
€ 15,95*
6 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,60*
€ 17,17*
2 Tage
110
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 11,83*
€ 17,46*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,30*
€ 18,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,0232* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 77,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.