Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Premium 500/A4/210x297 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Premium 500/A4/210x297 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
HP Premium 500/A4/210x297 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     C2572-CHP854
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CHP854
EAN/GTIN:
     3141725003284
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Empfohlene Nutzung:
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße:
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung:
500 Blätter
Mediengewicht:
100 g/m²
Produktfarbe:
Weiß
Druckmedien - Stärke:
127 µm
Undurchsichtigkeit:
95 %
Weißgrad des Papiers:
170
Nachhaltigkeitszertifikate:
EU Ecolabel, Forest Stewardship Council (FSC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,01726* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.