Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Premium 500/A4/210x297 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
HP Premium 500/A4/210x297 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
HP Premium 500/A4/210x297 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     C2572-CHP850
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CHP850
EAN/GTIN:
     3141725005585
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Empfohlene Nutzung:
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße:
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung:
500 Blätter
Produktfarbe:
Weiß
Mediengewicht:
80 g/m²
Druckmedien - Stärke:
113 µm
Undurchsichtigkeit:
92 %
Nachhaltigkeitszertifikate:
EU Ecolabel, Forest Stewardship Council (FSC)
Weißgrad des Papiers:
170
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,00966* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.