Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color Choice 250/A3/297x420 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 250 Blätter Weiß


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
HP Color Choice 250/A3/297x420 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 250 Blätter Weiß
HP Color Choice 250/A3/297x420 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 250 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     C2572-CHP764
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CHP764
EAN/GTIN:
     3141725002737
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Empfohlene Nutzung:
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße:
A3 (297x420 mm)
Blätter pro Packung:
250 Blätter
Mediengewicht:
200 g/m²
Produktfarbe:
Weiß
Weißgrad des Papiers:
168
Nachhaltigkeitszertifikate:
EU Ecolabel, Forest Stewardship Council (FSC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,93*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,07172* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 25,67*
€ 30,55
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 25,38*
€ 30,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,10*
€ 28,68
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 21,18*
€ 25,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,53*
€ 24,43
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 17,93*
€ 21,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.