Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Farblaserpapier 100 g/m² - 500 Blatt/A4/210 x 297 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HP Farblaserpapier 100 g/m² - 500 Blatt/A4/210 x 297 mm
HP Farblaserpapier 100 g/m² - 500 Blatt/A4/210 x 297 mm
HP Farblaserpapier 100 g/m² - 500 Blatt/A4/210 x 297 mm
HP Farblaserpapier 100 g/m² - 500 Blatt/A4/210 x 297 mm
Artikel-Nr.:
     C2572-CHP350
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CHP350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Für professionelle Anwender, die ein Papier der Extraklasse für Farbdrucke benötigen.

Dieses extraglatte Papier liefert erstklassige Farbausdrucke. Brillante, lebendige Farben und hervorragende Kontrastwirkung für gestochen scharfen Text. Optimiert für HP Color LaserJet Drucker.
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Breite:
210 mm
Tiefe:
297 mm
Höhe:
55 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
297 mm
Verpackungshöhe:
55 mm
Paketgewicht:
3120 g
Oberflächentyp:
Matte
Mediengewicht:
100 g/m²
Produktfarbe:
Weiß
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
210 x 297 x 55 mm
Medienanzahl pro Paket:
500 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt):
210 x 297 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01358* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,27*
€ 13,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,13*
€ 13,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,34*
€ 12,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,69*
€ 11,53
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 8,84*
€ 10,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.