Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Office-Papier - 500 Blatt/A3/297 x 420 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HP Office-Papier - 500 Blatt/A3/297 x 420 mm
HP Office-Papier - 500 Blatt/A3/297 x 420 mm
HP Office-Papier - 500 Blatt/A3/297 x 420 mm
Artikel-Nr.:
     C2572-CHP120
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CHP120
EAN/GTIN:
     3141725002287
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Für Unternehmens- und Geschäftsanwender, die hochwertiges Papier für das alltägliche Drucken von Schwarzweißdokumenten benötigen.

HP Office-Papier ist speziell auf die vielseitigen Druckaufgaben abgestimmt – Memos, Entwürfe, Dateiausdrucke, E-Mail-Anhänge, Notizen, Handouts und Datenblätter. Es erhöht die Produktivität und minimiert die erforderlichen Benutzereingriffe.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Breite:
420 mm
Tiefe:
297 mm
Höhe:
53 mm
Verpackungsbreite:
420 mm
Verpackungstiefe:
297 mm
Verpackungshöhe:
53 mm
Paketgewicht:
5000 g
Empfohlene Nutzung:
Universal
Papiergröße:
A3 (297x420 mm)
Oberflächentyp:
Matte
Blätter pro Packung:
500 Blätter
Mediengewicht:
80 g/m²
Produktfarbe:
Weiß
HP-Segment:
Unternehmen
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
23.4 g
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
5 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,02206* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,50*
€ 18,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,76*
€ 17,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,12*
€ 15,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,82*
€ 15,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,62*
€ 15,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.