Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP C6570C Großformat Medium 30,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP C6570C Großformat Medium 30,5 m
HP C6570C Großformat Medium 30,5 m
HP C6570C Großformat Medium 30,5 m
Artikel-Nr.:
     C2572-C6570C
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C6570C
EAN/GTIN:
     0025184196851
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
Stapeln oder rollen Sie dringend benötigte Dokumente direkt nach dem Drucken. Dieses PEFC-zertifizierte Papier eignet sich ideal für kräftige, farbgenaue Drucke, Arbeitsentwürfe und Design-Proofs. Es ist außerordentlich benutzerfreundlich und liefert exzellente Ergebnisse in konsistenter Qualität.

Von Strichzeichnungen bis hin zu Illustrationen und Grafiken mit geringerer Tintendichte: Sie erhalten Top-Qualität und konsistente Ergebnisse – Ausdruck für Ausdruck, Rolle für Rolle.



Sie können Ihre Ausdrucke direkt nach dem Drucken weiterverarbeiten. Dank einer optimierten Beschichtung ist die Tinte noch besser gegen Abrieb geschützt. Knappe Termine lassen sich problemlos einhalten.



Erweitern Sie Ihr Angebot mit hochweißem Premium-Papier. Von Arbeitsentwürfen und Design-Proofs bis hin zu feinen Strichzeichnungen und Illustrationen – mit diesem PEFC-zertifizierten Papier können Sie die Projekt- und Umweltziele Ihres Unternehmens und Ihrer Kunden perfekt erreichen.


Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
1422.4 x 110.99 x 107.95 mm
Paketgewicht:
5900 g
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
56 x 4.37 x 4.25 "
Verpackungsgewicht (imperial):
13 Pfund
Abmessungen (BxTxH):
110.99 x 107.95 x 1422.4 mm
Paletten Größe (B x T x H):
1257.3 x 1016 x 1625.6 mm
Rollenlänge:
30.5 m
Größe (Imperial):
4.37 "
Kerndurchmesser:
50.8 mm
Druckmediengewicht:
130 g/m²
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
1 Jahr(e)
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
5900 g
Printmedien Trockenzeit:
0 min.
Druckmaterial - Lichtundurchlässigkeit:
96 %
Printmedien - Glanzniveau:
Matte
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Druckmaterial - Helligkeit:
90%
Druckmateriallaminierung:
thermal, pressure-sensitive laminate films
Druckmedien - Feuchtigkeitsbeständigkeit:
Lamination required
Druckmaterial - Weißintensität:
144
Kerngrösse (imperial):
2 "
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Temperatur Betriebsumgebung:
59 - 95 °F
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.