Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Heavyweight Coated Paper C6569C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Heavyweight Coated Paper C6569C
HP Heavyweight Coated Paper C6569C
HP Heavyweight Coated Paper C6569C
HP Heavyweight Coated Paper C6569C
Artikel-Nr.:
     C2572-C6569C
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C6569C
EAN/GTIN:
     848412013122
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
Stapeln oder rollen Sie dringend benötigte Dokumente direkt nach dem Drucken. Dieses PEFC-zertifizierte Papier eignet sich ideal für kräftige, farbgenaue Drucke, Arbeitsentwürfe und Design-Proofs. Es ist außerordentlich benutzerfreundlich und liefert exzellente Ergebnisse in konsistenter Qualität.
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
1118 x 127 x 127 mm
Paketgewicht:
5210 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Größe (Imperial):
42 "
Oberflächentyp:
Matte
Druckmediengewicht:
130 g/m²
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
1 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 30,5 Meter (ab € 1,92328* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.