Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet MFP Analoges Faxmodem 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet MFP Analoges Faxmodem 600
HP LaserJet MFP Analoges Faxmodem 600
HP LaserJet MFP Analoges Faxmodem 600
HP LaserJet MFP Analoges Faxmodem 600
Artikel-Nr.:
     C2572-B5L53A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     B5L53A
EAN/GTIN:
     889296900597
Suchbegriffe:
Fax-Schnittstellenkarte
Faxkarte
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
300 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Verpackungshöhe:
85 mm
Paketgewicht:
600 g
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
General Product Safety Regulation (GPSR) URL:
https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-mfp-analog-fax-accessory-600/model/8949694?sku=B5L53A
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
12.1 Pfund
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 2280 mm
Breite:
137.7 mm
Tiefe:
46.7 mm
Höhe:
36.7 mm
Gewicht:
31.3 g
Typ:
Fax-Set
Gerätekompatibilität:
Multifunktional
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP LaserJet Enterprise MFP M527dn F2A76A / HP Color LaserJet Enterprise MFP M57 7dn B5L46A
Maximale Kapazität:
600 Blätter
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 275,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,11*
€ 327,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,90*
€ 327,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,35*
€ 318,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,48*
€ 317,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,03*
€ 292,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.