Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Tastatur-Overlay Schwedisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet Tastatur-Overlay Schwedisch
HP LaserJet Tastatur-Overlay Schwedisch
Artikel-Nr.:
     C2572-A7W14A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     A7W14A
EAN/GTIN:
     889296025313
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
hp keyboard
keyboard

Weitere Informationen:
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
9.9 Pfund
Gewicht:
4490 g
Tiefe:
13 mm
Höhe:
350 mm
Breite:
250 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
886112917296
Verpackungsbreite:
350 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Verpackungshöhe:
13 mm
Paketgewicht:
78 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.