Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Z820 Xeon E5-2640 6 Core 2.50GHz 15MB cache 1333MHz 2nd CPU Prozessor 2,5 GHz L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Z820 Xeon E5-2640 6 Core 2.50GHz 15MB cache 1333MHz 2nd CPU Prozessor 2,5 GHz L2
HP Z820 Xeon E5-2640 6 Core 2.50GHz 15MB cache 1333MHz 2nd CPU Prozessor 2,5 GHz L2
HP Z820 Xeon E5-2640 6 Core 2.50GHz 15MB cache 1333MHz 2nd CPU Prozessor 2,5 GHz L2
Artikel-Nr.:
     C2572-A6S89AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     A6S89AA
EAN/GTIN:
     886112447076
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Dies ist ein zweiter Prozessor für die HP Z820 Workstation. Die Familie der Intel® Xeon® E5-Prozessoren bietet die derzeit beste Kombination von Leistung, integrierten Funktionen und Kosteneffizienz, die mehr Flexibilität und Effizienz im Rechenzentrum ermöglicht.

• Von der Virtualisierung über Cloud-Computing-Lösungen bis zur Automatisierung von Designprozessen oder zu Geldgeschäften in Echtzeit: Genießen Sie eine nie gekannte Leistungsfähigkeit bei allen Aufgaben.


• Bei Bestellung von zwei Prozessoren müssen beide Prozessoren identisch sein.


• Die Prozessornummerierung von Intel ist kein Maß für höhere Leistung. Die Nummern bezeichnen den unterschiedlichen Funktionsumfang der Prozessoren in den verschiedenen Prozessorfamilien, nicht jedoch über Prozessorfamilien hinweg. Weitere Informationen unter: http://www.intel.com/products/processor_number/


• Die Z820 Prozessor-Kits sind vollständig montiert und umfassen den Prozessor und einen Kühlkörper.
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Vierfach-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt:
750 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
800,1066,1333 MHz
ECC:
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT):
VT-d, VT-x
Kompatibilität:
HP Z820
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology):
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie:
Ja
Intel® Flex Memory Access:
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI):
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility:
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien:
Ja
Marktsegment:
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes:
40
PCI-Express-Slots-Version:
3.0
Skalierbarkeit:
S2S
CPU Konfiguration (max):
2
Tcase:
73 °C
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon® E5-Prozessoren
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessorsockel:
LGA 2011 (Socket R)
Prozessor Lithografie:
32 nm
Prozessor:
E5-2640
Grundfrequenz des Prozessors:
2.5 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads:
12
Systembus-Rate:
7.2 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz:
3 GHz
Prozessor-Cache:
15 MB
Prozessor Cache Typ:
L2
Frontsidebus des Prozessors:
1333 MHz
Thermal Design Power (TDP):
95 W
VID Spannungsbereich:
0.6 - 1.35 V
Bus Typ:
QPI
CPU-Multiplikator (Bus-/Kernverhältnis):
30
Anzahl der QPI links:
2
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite:
42.6 GB/s
Weitere Suchbegriffe: intel xeon 6 core, intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.295,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.415,95*
€ 1.684,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.402,16*
€ 1.668,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.358,15*
€ 1.616,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.328,75*
€ 1.581,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.295,83*
€ 1.542,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.