Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Elite x360 830 G11 Intel Core Ultra 7 155U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Elite x360 830 G11 Intel Core Ultra 7 155U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x360 830 G11 Intel Core Ultra 7 155U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x360 830 G11 Intel Core Ultra 7 155U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x360 830 G11 Intel Core Ultra 7 155U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x360 830 G11 Intel Core Ultra 7 155U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x360 830 G11 Intel Core Ultra 7 155U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x360 830 G11 Intel Core Ultra 7 155U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x360 830 G11 Intel Core Ultra 7 155U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x360 830 G11 Intel Core Ultra 7 155U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x360 830 G11 Intel Core Ultra 7 155U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x360 830 G11 Intel Core Ultra 7 155U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x360 830 G11 Intel Core Ultra 7 155U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x360 830 G11 Intel Core Ultra 7 155U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
Artikel-Nr.:
     C2572-A26Q6EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     A26Q6EA
EAN/GTIN:
     198415063748
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Ein alles andere als ein gewöhnliches Enterprise-Notebook
Statten Sie Ihre hochproduktiven Teams mit dem KI-optimierten PC aus, der die Leistung des neuesten Intel® Core™-Prozessors[2] mit einer NPU[3], HP Wolf Security und intuitiven Tools für die Zusammenarbeit bietet, die sie für die Arbeit im Büro oder in einer hybriden Umgebung benötigen. Der HP Elite x360 830 erfüllt die Anforderungen von Multitasking-Teams auf der ganzen Welt.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Farbsensor:
Ja
Batteriekapazität:
56 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl Batteriezellen:
3
Schnellladung:
Ja
Schnellladezeit (50%):
30 min
Produkttyp:
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe:
Silber
Formfaktor:
Convertible (Ordner)
Marktpositionierung:
Premium
Jahr der Einführung:
2024
Ursprünglicher Markenname:
HP
Verpackungsbreite:
69 mm
Verpackungstiefe:
449 mm
Verpackungshöhe:
305 mm
Warentarifnummer (HS):
84713000000
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CCC, ENERGY STAR, GS mark, TCO
Fingerabdruckscanner:
Ja
Passwortschutz:
Ja
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Eingabegerät:
Clickpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Eingabegerätetyp:
HP Premium Tastatur
Spezielle Eigenschaften der Tastatur:
Spritzwassergeschützt
HP-Lautsprecher:
HP Dual Speakers
HP Frontkamera:
HP Webcam
HP-Segment:
Business
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR5x-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
7500 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Gewicht:
1310 g
Breite:
300 mm
Tiefe:
216.1 mm
Höhe (vorne):
80 mm
Höhe (hinten):
16.2 mm
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Beschleunigungsmesser:
Ja
Bildschirmdiagonale:
13.3 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
WUXGA
Panel-Typ:
IPS
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
400 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
33.8 cm
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
100 %
Prozessorfamilie:
Intel Core Ultra 7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
155U
Prozessorgeneration:
Intel Core Ultra (Series 1)
Anzahl Prozessorkerne:
12
Prozessor-Threads:
14
Prozessor Boost-Frequenz:
4.8 GHz
Leistungskerne:
2
Effiziente Kerne:
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
4.8 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.8 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns:
1.7 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns:
1.2 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Grundleistung des Prozessors:
15 W
Maximale Turboleistung:
57 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.657,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.784,24*
€ 2.123,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.782,91*
€ 2.121,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.734,88*
€ 2.064,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.699,78*
€ 2.022,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.657,57*
€ 1.972,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,79*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,71*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,72*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,78*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,05*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,43*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,40*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,97*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 60,99*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,99*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 119,85*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 221,14*
Zubehör
Poly
8X223AA
ab € 89,46*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,81*
Zubehör
Poly
772C3AA
ab € 49,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.