Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 17-cp0273ng AMD Ryzen™ 7 5700U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) FreeDOS Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 17-cp0273ng AMD Ryzen™ 7 5700U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) FreeDOS Silber
HP 17-cp0273ng AMD Ryzen™ 7 5700U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) FreeDOS Silber
HP 17-cp0273ng AMD Ryzen™ 7 5700U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) FreeDOS Silber
HP 17-cp0273ng AMD Ryzen™ 7 5700U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) FreeDOS Silber
HP 17-cp0273ng AMD Ryzen™ 7 5700U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) FreeDOS Silber
HP 17-cp0273ng AMD Ryzen™ 7 5700U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) FreeDOS Silber
HP 17-cp0273ng AMD Ryzen™ 7 5700U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) FreeDOS Silber
Artikel-Nr.:
     C2572-9X3K7EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9X3K7EA
EAN/GTIN:
     198122360239
Suchbegriffe:
HP Laptops
HP Notebooks
Laptop
Laptops
Ein Laptop mit einer Diagonale von 43,9 cm (17,3 Zoll) und einer großen Zukunftsvision
Der HP 17 Laptop bietet ein durchdachtes Design und eine hohe Leistung dank AMD-Prozessor[1], schnellem WLAN und großzügigem Speicher. Genießen Sie eine natürlichere und komfortablere Schreibposition mit dem Lift-Hinge-Design und dem vergrößerten Clickpad. Das Design des HP 17 besteht aus nachhaltigen Materialien wie Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde, und aus recyceltem Kunststoff[3].
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
AMD
On-Board-Grafikadapterfamilie:
AMD Radeon Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Anzahl der Lautsprecher:
2
Batteriekapazität:
41 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
8.25 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
8.5 h
Schnellladung:
Ja
Schnellladezeit (50%):
45 min
Batteriegewicht:
175 g
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Silber
Formfaktor:
Klappgehäuse
Marktpositionierung:
Täglich
Jahr der Einführung:
2024
Produktdesign:
Lackierte Abdeckung und Basis, sandgestrahlter In-Mold-Tastaturrahmen
Ursprünglicher Markenname:
HP
Verpackungsbreite:
69 mm
Verpackungstiefe:
552 mm
Verpackungshöhe:
345 mm
Paketgewicht:
2960 g
Warentarifnummer (HS):
84713000000
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
HD
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Full-size Tastatur:
Ja
Name Tastaturfarbe:
Soft Grey
HP-Lautsprecher:
HP Dual Speakers
HP Smart AC Adapter:
Ja
HP Imagepad:
Ja
HP Frontkamera:
HP TrueVision HD
HP Security-Tools:
Unterstützt Trusted Platform Module (Firmware TPM)
HP-Segment:
Haus
HP GTIN (EAN/UPC):
198122360239
Speicherkapazität:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Memory Formfaktor:
SO-DIMM
Speicherlayout:
2 x 8 GB
Ohne ECC:
Ja
Gewicht:
2070 g
Breite:
400.7 mm
Tiefe:
257.8 mm
Höhe:
19.9 mm
Netzteilstärke:
45 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
FreeDOS
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Antennentyp:
1x1
WLAN-Controllermodell:
Realtek RTL8821CE-M
Hersteller von WLAN-Controllern:
Realtek
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.2
Motherboard Chipsatz:
AMD SoC
Bildschirmdiagonale:
17.3 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Helligkeit:
250 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
43.9 cm
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 7
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
5700U
Prozessor-Taktfrequenz:
1.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor-Threads:
16
Prozessor Boost-Frequenz:
4.3 GHz
Prozessor-Cache:
8 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4b
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 451,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,38*
€ 612,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,78*
€ 607,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,01*
€ 592,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,82*
€ 575,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,68*
€ 537,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,63*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,46*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,10*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,14*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,95*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,30*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,68*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,22*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,65*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,85*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,20*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,97*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 17,36*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 181,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.