Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP EliteBook 650 15.6 inch G10 Notebook PC Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP EliteBook 650 15.6 inch G10 Notebook PC Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax)
HP EliteBook 650 15.6 inch G10 Notebook PC Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax)
HP EliteBook 650 15.6 inch G10 Notebook PC Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax)
HP EliteBook 650 15.6 inch G10 Notebook PC Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax)
HP EliteBook 650 15.6 inch G10 Notebook PC Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax)
HP EliteBook 650 15.6 inch G10 Notebook PC Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax)
HP EliteBook 650 15.6 inch G10 Notebook PC Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax)
HP EliteBook 650 15.6 inch G10 Notebook PC Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax)
HP EliteBook 650 15.6 inch G10 Notebook PC Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax)
HP EliteBook 650 15.6 inch G10 Notebook PC Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax)
HP EliteBook 650 15.6 inch G10 Notebook PC Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax)
HP EliteBook 650 15.6 inch G10 Notebook PC Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax)
HP EliteBook 650 15.6 inch G10 Notebook PC Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax)
HP EliteBook 650 15.6 inch G10 Notebook PC Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax)
HP EliteBook 650 15.6 inch G10 Notebook PC Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax)
HP EliteBook 650 15.6 inch G10 Notebook PC Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax)
Artikel-Nr.:
     C2572-9V1L9AT
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9V1L9AT
EAN/GTIN:
     198415074652
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
Bestmögliche Arbeitsbedingungen für die hybrid arbeitende Belegschaft
Vereinfachen Sie sich die hybride Arbeit mit dem kostengünstigen, extrem sicheren und einfach zu verwaltenden HP EliteBook 650. Der neueste Intel® Prozessor[2], eine große Auswahl an konfigurierbaren Anschlüssen und Konnektivitätsmöglichkeiten gestatten eine einfache Anpassung für den Einsatz zu Hause, im Büro oder auf Reisen.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Iris Xe Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
Batteriekapazität:
51 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
3
Produkttyp:
Laptop
Formfaktor:
Klappgehäuse
Marktpositionierung:
Premium
Ursprünglicher Markenname:
HP
Verpackungsbreite:
69 mm
Verpackungstiefe:
520 mm
Verpackungshöhe:
305 mm
Warentarifnummer (HS):
84713000000
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CCC, ENERGY STAR, GS mark
Fingerabdruckscanner:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Passwortschutz:
Ja
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
HD
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Eingabegerätetyp:
HP Premium Tastatur
Spezielle Eigenschaften der Tastatur:
Spritzwassergeschützt
HP Verbindungsoptimierer:
Ja
HP Security-Tools:
Absolute Persistence Module; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; BIOS-Update über Netzwerk; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; TPM 2.0 Embedded Security Chip (zertifiziert nach Common Criteria EAL4+ und FIPS 140-2 Level 2); HP Sure Start Gen7; HP Wake on WLAN; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen5; HP Sure Recover Gen5; Secured-Core PC-fähig
HP Management-Tools:
HP Client Management Script Library (Download); HP Driver Packs (Download); HP Client Catalog (Download); HP Manageability Integration Kit Gen4 (Download); HP Image Assistant Gen5 (Download); HP Patch Assistant (Download); HP Cloud Recovery; HP Connect für Microsoft Endpoint Manager
HP-Segment:
Business
Speicherkapazität:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Speicherlayout:
1 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Ohne ECC:
Ja
Breite:
359.4 mm
Tiefe:
233.9 mm
Höhe:
19.9 mm
vorinstallierte Software:
HP Connection Optimizer; HP Hotkey Support; HP Power Manager; myHP; HP Privacy Settings; HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Services Scan; HP Smart Support (Download)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Displayrahmen-Technologie:
Micro-Edge
Helligkeit:
250 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
39.6 cm
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-1335U
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
10
Prozessor-Threads:
12
Prozessor Boost-Frequenz:
4.6 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 788,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,46*
€ 1.041,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 868,98*
€ 1.034,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,81*
€ 1.008,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,51*
€ 983,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,77*
€ 938,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,69*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,75*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,08*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,15*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,76*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 52,64*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,90*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,30*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,08*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,03*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,20*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,63*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 19,87*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 183,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.