Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 250 G10 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 250 G10 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
HP 250 G10 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
HP 250 G10 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
HP 250 G10 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
HP 250 G10 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
HP 250 G10 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Artikel-Nr.:
     C2572-9V1L5AT
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9V1L5AT
EAN/GTIN:
     198415077271
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
Mehr Power für Ihr Unternehmen
Der HP 250 G10 Laptop bietet wichtige Unternehmensfunktionen in einem schlanken und leichten Design, das Sie überall hin mitnehmen können. Der 15,6-Zoll-Bildschirm mit einer Screen-to-Body-Ratio von 85 Prozent[5], der leistungsstarke Intel®-Prozessor[2], der schnelle Arbeitsspeicher und die Speicherkapazität ermöglichen ein produktives Arbeiten, und über die integrierten Anschlüsse können Sie Ihre Peripheriegeräte anschließen – und das alles zu einem günstigen Preis.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
Batteriekapazität:
41 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
3
Batteriegewicht:
190 g
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Silber
Formfaktor:
Klappgehäuse
Marktpositionierung:
Täglich
Jahr der Einführung:
2024
Ursprünglicher Markenname:
HP
Warentarifnummer (HS):
84713000000
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Passwortschutz:
Ja
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
HD
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Island-Stil Tastatur:
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Full-size Tastatur:
Ja
Eingabegerätetyp:
HP Premium Tastatur
Spezielle Eigenschaften der Tastatur:
Spritzwassergeschützt
HP Support-Assistent:
Ja
HP Smart AC Adapter:
Ja
HP Security-Tools:
McAfee Security (kostenlose 30-tägige Testversion)
HP Management-Tools:
HP SSRM Windows Push Button Reset Recovery
Mitgelieferte HP Software:
HP QuickDrop; HP Smart Health; HP PC Hardware Diagnostics Windows
HP-Segment:
Business
Speicherkapazität:
8 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Memory Formfaktor:
SO-DIMM
Speicherlayout:
1 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Ohne ECC:
Ja
Gewicht:
1520 g
Breite:
360 mm
Tiefe:
236 mm
Höhe:
18.6 mm
Netzteilstärke:
45 W
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
vorinstallierte Software:
HP Support Assistant myHP HP QuickDrop Dropbox-Aktion HP Smart Health HP PC Hardware Diagnostics Windows Express VPN E-QR Code sMedio True DVD für HP Amazon-Angebote Adobe-Angebot
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Controllermodell:
Realtek RTL8852BE
Hersteller von WLAN-Controllern:
Realtek
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Displayrahmen-Technologie:
Micro-Edge
Helligkeit:
250 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
39.6 cm
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-1335U
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
10
Prozessor-Threads:
12
Prozessor Boost-Frequenz:
4.6 GHz
Leistungskerne:
2
Effiziente Kerne:
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
4.6 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.4 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors:
15 W
Maximale Turboleistung:
55 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4b
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
DC-Anschluss
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 558,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,30*
€ 745,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,42*
€ 734,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,76*
€ 717,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,38*
€ 701,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,96*
€ 665,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,84*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,70*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,89*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,68*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,96*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,38*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,66*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,24*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,57*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,99*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 161,80*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 224,46*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 17,37*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 137,44*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.