Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 918321-FP1 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 918321-FP1 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz
HP 918321-FP1 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-918321-FP1
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     918321-FP1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Tastatur
Tastatur Dock
docking tastatur
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
Pro X2
Produktfarbe:
Schwarz
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Breite:
300 mm
Tiefe:
229 mm
Höhe:
5 mm
Gewicht:
353 g
Übertragungstechnik:
Andocken
Energiequelle:
Dock
Eingabegerät:
Touchpad
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,36*
€ 253,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,78*
€ 249,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,03*
€ 240,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,14*
€ 231,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,55*
€ 210,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.