Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 918321-B31 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTY US International


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 918321-B31 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTY US International
HP 918321-B31 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTY US International
Artikel-Nr.:
     C2572-918321-B31
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     918321-B31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
Docking Tastatur
Tastatur Dock
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
Pro X2
Produktfarbe:
Schwarz
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Breite:
300 mm
Tiefe:
229 mm
Höhe:
5 mm
Gewicht:
353 g
Übertragungstechnik:
Andocken
Energiequelle:
Dock
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
US International
Eingabegerät:
Touchpad
Weitere Suchbegriffe: hp keyboard, keyboard
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,22*
€ 279,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,93*
€ 277,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,68*
€ 264,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,01*
€ 257,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,06*
€ 235,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.