Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 918321-081 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Dänisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 918321-081 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Dänisch
HP 918321-081 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Dänisch
Artikel-Nr.:
     C2572-918321-081
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     918321-081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Tastatur
Tastatur Dock
docking tastatur
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
Pro X2
Produktfarbe:
Schwarz
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Breite:
300 mm
Tiefe:
229 mm
Höhe:
5 mm
Gewicht:
353 g
Übertragungstechnik:
Andocken
Energiequelle:
Dock
Tastatursprache:
Dänisch
Eingabegerät:
Touchpad
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,69*
€ 249,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,35*
€ 240,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,25*
€ 233,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,14*
€ 225,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,33*
€ 205,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.