Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Pro x360 435 G10 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Pro x360 435 G10 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Pro x360 435 G10 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Pro x360 435 G10 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Pro x360 435 G10 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Pro x360 435 G10 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Pro x360 435 G10 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Pro x360 435 G10 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Pro x360 435 G10 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Pro x360 435 G10 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Pro x360 435 G10 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Pro x360 435 G10 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Pro x360 435 G10 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Pro x360 435 G10 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Pro x360 435 G10 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Pro x360 435 G10 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Pro x360 435 G10 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Pro x360 435 G10 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Pro x360 435 G10 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Pro x360 435 G10 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Pro x360 435 G10 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Pro x360 435 G10 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
Artikel-Nr.:
     C2572-8V6M5AT
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8V6M5AT
EAN/GTIN:
     198122034642
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Flexible Funktionen für Leistung, Langlebigkeit und Sicherheit
Fördern Sie das Unternehmenswachstum mit dem HP Pro x360 435 Convertible-Laptop mit Touchscreen für den gewerblichen Einsatz. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Business-Prioritäten mit einem gut ausgestatteten Gerät für hybrides Arbeiten, das robust gebaut und für eine langfristige Leistung leicht aufrüstbar ist.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
AMD
On-Board-Grafikadapterfamilie:
AMD Radeon Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD-Speichertyp:
TLC
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Anzahl der Lautsprecher:
2
Batteriekapazität:
42 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
3
Batteriegewicht:
190 g
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Silber
Formfaktor:
Klappgehäuse
Marktpositionierung:
Premium
Jahr der Einführung:
2023
Ursprünglicher Markenname:
HP
Verpackungsbreite:
69 mm
Verpackungstiefe:
483 mm
Verpackungshöhe:
305 mm
Warentarifnummer (HS):
84713000000
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Fingerabdruckscanner:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Benutzer
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
HD
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Eingabegerät:
Clickpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Eingabegerätetyp:
HP Premium Tastatur
Spezielle Eigenschaften der Tastatur:
Spritzwassergeschützt
HP-Lautsprecher:
HP Dual Speakers
HP Verbindungsoptimierer:
Ja
HP Support-Assistent:
Ja
HP Smart AC Adapter:
Ja
HP Frontkamera:
HP Webcam
HP Security-Tools:
Absolute Persistence Module; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; BIOS-Update über Netzwerk; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; TPM 2.0 Embedded Security Chip (zertifiziert nach Common Criteria EAL4+ und FIPS 140-2 Level 2); HP Sure Start Gen7; HP Wake on WLAN; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen5; HP Sure Recover Gen5; Secured-Core PC-fähig
HP Management-Tools:
HP Client Management Script Library (Download); HP Driver Packs (Download); HP Client Catalog (Download); HP Manageability Integration Kit Gen4 (Download); HP Image Assistant Gen5 (Download); HP Patch Assistant (Download); HP Cloud Recovery; HP Connect für Microsoft Endpoint Manager
HP-Segment:
Business
HP GTIN (EAN/UPC):
198122034642
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
32 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Memory Formfaktor:
SO-DIMM
Speicherlayout:
1 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Ohne ECC:
Ja
Gewicht:
1450 g
Breite:
308.5 mm
Tiefe:
222.9 mm
Höhe:
17.9 mm
Netzteilstärke:
45 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
vorinstallierte Software:
HP Connection Optimizer; HP Hotkey Support; HP Support Assistant; HP Power Manager; myHP; HP Privacy Settings; HP Notifications; HP QuickDrop; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Services Scan; HP Smart Support (Download)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
MediaTek RZ616
Hersteller von WLAN-Controllern:
MediaTek
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Bildschirmdiagonale:
13.3 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Display-Oberfläche:
Glanz
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
250 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
33.8 cm
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 5
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
7530U
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessor-Threads:
12
Prozessor Boost-Frequenz:
4.5 GHz
Prozessor-Cache:
16 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
HDMI-Version:
2.0
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 764,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,37*
€ 986,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,53*
€ 984,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,55*
€ 963,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,22*
€ 943,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,70*
€ 909,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.