Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 14-em0154ng AMD Ryzen™ 5 7520U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 14-em0154ng AMD Ryzen™ 5 7520U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Silber
HP 14-em0154ng AMD Ryzen™ 5 7520U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Silber
HP 14-em0154ng AMD Ryzen™ 5 7520U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Silber
HP 14-em0154ng AMD Ryzen™ 5 7520U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Silber
HP 14-em0154ng AMD Ryzen™ 5 7520U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Silber
HP 14-em0154ng AMD Ryzen™ 5 7520U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Silber
HP 14-em0154ng AMD Ryzen™ 5 7520U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Silber
HP 14-em0154ng AMD Ryzen™ 5 7520U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Silber
HP 14-em0154ng AMD Ryzen™ 5 7520U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Silber
HP 14-em0154ng AMD Ryzen™ 5 7520U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Silber
HP 14-em0154ng AMD Ryzen™ 5 7520U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Silber
HP 14-em0154ng AMD Ryzen™ 5 7520U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Silber
HP 14-em0154ng AMD Ryzen™ 5 7520U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Silber
HP 14-em0154ng AMD Ryzen™ 5 7520U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Silber
HP 14-em0154ng AMD Ryzen™ 5 7520U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Silber
HP 14-em0154ng AMD Ryzen™ 5 7520U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Silber
HP 14-em0154ng AMD Ryzen™ 5 7520U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Silber
HP 14-em0154ng AMD Ryzen™ 5 7520U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Silber
HP 14-em0154ng AMD Ryzen™ 5 7520U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Silber
HP 14-em0154ng AMD Ryzen™ 5 7520U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Silber
HP 14-em0154ng AMD Ryzen™ 5 7520U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Silber
HP 14-em0154ng AMD Ryzen™ 5 7520U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Silber
HP 14-em0154ng AMD Ryzen™ 5 7520U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Silber
HP 14-em0154ng AMD Ryzen™ 5 7520U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Silber
HP 14-em0154ng AMD Ryzen™ 5 7520U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Silber
HP 14-em0154ng AMD Ryzen™ 5 7520U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Silber
HP 14-em0154ng AMD Ryzen™ 5 7520U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Silber
HP 14-em0154ng AMD Ryzen™ 5 7520U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Silber
Artikel-Nr.:
     C2572-8L356EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8L356EA
EAN/GTIN:
     197497831962
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
Immer leistungsstark. Rundum praktisch.
Der HP 14" Laptop PC wurde für den Ernstfall gebaut. Der leistungsstarke AMD-Prozessor[1] bewältigt alles, was Sie ihm zumuten, von Spielen bis zu den Herausforderungen in der Schule. Er verfügt über viel Speicherplatz und Anschlüsse, damit Sie immer und überall gut vorbereitet sind. Bleiben Sie dank der Emoji-Taste, der hochauflösenden Kamera[2], der brillanten Auflösung und den zwei Mikrofonen[3] mit Ihren Freunden in Kontakt.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
AMD
On-Board-Grafikadapterfamilie:
AMD Radeon Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Anzahl der Lautsprecher:
2
Batteriekapazität:
41 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl Batteriezellen:
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
11.25 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
11.5 h
Schnellladung:
Ja
Schnellladezeit (50%):
45 min
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Silber
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Natursilber
Marktpositionierung:
Täglich
Jahr der Einführung:
2023
Produktdesign:
Abdeckung und Tastaturrahmen matt lackiert, strukturierte Basis
Ursprünglicher Markenname:
HP
Verpackungsbreite:
69 mm
Verpackungstiefe:
483 mm
Verpackungshöhe:
305 mm
Paketgewicht:
2000 g
Warentarifnummer (HS):
84713000000
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
HD
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Full-size Tastatur:
Ja
Name Tastaturfarbe:
Soft Grey
HP-Lautsprecher:
HP Dual Speakers
HP Smart AC Adapter:
Ja
HP Imagepad:
Ja
HP Frontkamera:
HP TrueVision HD
HP Security-Tools:
Taste zum Stummschalten des Mikrofons; Kamera Privatsphäre-Verschluss; Unterstützt Trusted Platform Module (Firmware TPM)
HP-Segment:
Haus
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
5500 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Gewicht:
1400 g
Breite:
323.7 mm
Tiefe:
215 mm
Höhe (vorne):
17.9 mm
Höhe (hinten):
32.5 mm
Netzteilstärke:
45 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
FreeDOS
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
1x1
Hersteller von WLAN-Controllern:
Realtek
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Motherboard Chipsatz:
AMD SoC
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Displayrahmen-Technologie:
Micro-Edge
Helligkeit:
250 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
35.6 cm
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 5
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
7520U
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor-Threads:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
4.3 GHz
Prozessor-Cache:
4 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4b
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 453,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,72*
€ 622,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,55*
€ 614,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,95*
€ 593,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,64*
€ 577,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,16*
€ 539,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.