Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 14-ee0155ng Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 14-ee0155ng Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Blau
HP 14-ee0155ng Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Blau
HP 14-ee0155ng Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Blau
HP 14-ee0155ng Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Blau
HP 14-ee0155ng Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Blau
HP 14-ee0155ng Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Blau
HP 14-ee0155ng Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Blau
HP 14-ee0155ng Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Blau
HP 14-ee0155ng Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Blau
HP 14-ee0155ng Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Blau
HP 14-ee0155ng Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Blau
HP 14-ee0155ng Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Blau
HP 14-ee0155ng Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Blau
HP 14-ee0155ng Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Blau
HP 14-ee0155ng Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Blau
HP 14-ee0155ng Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Blau
HP 14-ee0155ng Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Blau
HP 14-ee0155ng Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Blau
HP 14-ee0155ng Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Blau
HP 14-ee0155ng Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Blau
HP 14-ee0155ng Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Blau
HP 14-ee0155ng Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Blau
HP 14-ee0155ng Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Blau
HP 14-ee0155ng Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Blau
Artikel-Nr.:
     C2572-8L350EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8L350EA
EAN/GTIN:
     197497831900
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
Leistung von Weltklasse – bei der die Umwelt geschont wird.
Mit dem eleganten HP 14 Zoll Laptop PC Eco Edition[1] erledigst du mühelos all deine Aufgaben. EPEAT® Gold-registriert, ENERGY STAR®-zertifiziert[2] und verantwortungsvoll gefertigt mit wasserbasierter Farbe[3], recyceltem Aluminium,Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde[4], und weiteren nachhaltigen Konstruktions- und Verpackungsmaterialien. Mit diesem Laptop gehst du keine Kompromisse ein – weder in puncto Produktivität noch in puncto Nachhaltigkeit.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Iris Xe Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
CPU Konfiguration (max):
1
Anzahl der Lautsprecher:
2
Batteriekapazität:
41 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl Batteriezellen:
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
9 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
11.5 h
Schnellladung:
Ja
Schnellladezeit (50%):
45 min
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Blau
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Gehäuse aus Wasserfallblauem Aluminium, Wasserfallblauer Tastaturrahmen, blauer Standfuß mit Lack auf Wasserbasis
Marktpositionierung:
Täglich
Produktdesign:
Eloxierte Oberfläche, matter Tastaturrahmen, strukturierte Basis
Ursprünglicher Markenname:
HP
Verpackungsbreite:
69 mm
Verpackungstiefe:
483 mm
Verpackungshöhe:
305 mm
Paketgewicht:
2060 g
Warentarifnummer (HS):
84713000000
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Gold
Fingerabdruckscanner:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Benutzer
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
Full HD
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Full-size Tastatur:
Ja
Name Tastaturfarbe:
Flussblau
HP-Lautsprecher:
HP Dual Speakers
HP Verbindungsoptimierer:
Ja
HP Support-Assistent:
Ja
HP Imagepad:
Ja
HP Frontkamera:
HP TrueVision FHD
HP Security-Tools:
Taste zum Stummschalten des Mikrofons; Kamera Privatsphäre-Verschluss; Unterstützt Trusted Platform Module (Firmware TPM)
Mitgelieferte HP Software:
HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; MyHP; OMEN Gaming Hub
HP-Segment:
Haus
Speicherkapazität:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Memory Formfaktor:
SO-DIMM
Speicherlayout:
2 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Gewicht:
1400 g
Breite:
323.7 mm
Tiefe:
215 mm
Höhe (vorne):
17.9 mm
Höhe (hinten):
32.5 mm
Netzteilstärke:
45 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
vorinstallierte Software:
ExpressVPN (kostenlose 30-Tage-Testversion); LastPass Premium (kostenlose 30-Tage-Testversion), Testversion für Kunden des neuen Microsoft 365 für 1 Monat, McAfee LiveSafe™; 1 Monat kostenlose Adobe-Testversion
Testsoftware:
25 GB Dropbox-Speicher für 12 Monate
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
1x1
Hersteller von WLAN-Controllern:
Realtek
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Displayrahmen-Technologie:
Micro-Edge
Helligkeit:
250 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
35.6 cm
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-1335U
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
10
Prozessor-Threads:
12
Prozessor Boost-Frequenz:
4.6 GHz
Leistungskerne:
2
Effiziente Kerne:
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
4.6 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.4 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
TDP-down konfigurierbar:
12 W
Grundleistung des Prozessors:
15 W
Maximale Turboleistung:
55 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4b
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 712,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,49*
€ 953,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,07*
€ 944,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,61*
€ 896,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,77*
€ 872,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,64*
€ 848,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,98*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,55*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,75*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,06*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 110,28*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,89*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,12*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,67*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,20*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,05*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,94*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,78*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,89*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 17,35*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 181,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.